Eriks

Mechanische dichting TAO 028 /L CAR/SIC/N

  • ERIKS:12416259
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 267,50/ stukexcl. btw

€ 323,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TAO
Asdiameter
28 mm
Type
TAO
Inbouwlengte gemonteerd
33.5 mm
Buitendiameter rotor
40 mm
Kamerdiameter stator
42 mm
Inbouwlengte rotor
24.5 mm
Inbouwlengte stator
9 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Nee
d1
28 mm
d7
42 mm
d3
40 mm
l1
24.5 mm
I4
9 mm