Eriks

Mechanische dichting TAO 026 /R CAR/CER/E

  • ERIKS:12415917
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 209,50/ stukexcl. btw

€ 253,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TAO
Asdiameter
26 mm
Type
TAO
Inbouwlengte gemonteerd
32.5 mm
Buitendiameter rotor
37 mm
Kamerdiameter stator
40 mm
Inbouwlengte rotor
24.5 mm
Inbouwlengte stator
8 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
26 mm
d7
40 mm
d3
37 mm
l1
24.5 mm
I4
8 mm