€ 289,50/ stukexcl. btw
€ 350,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TAO |
Asdiameter | 25 mm |
Type | TAO |
Inbouwlengte gemonteerd | 32 mm |
Buitendiameter rotor | 36 mm |
Kamerdiameter stator | 38 mm |
Inbouwlengte rotor | 24.5 mm |
Inbouwlengte stator | 7.5 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Nee |
d1 | 25 mm |
d7 | 38 mm |
d3 | 36 mm |
l1 | 24.5 mm |
I4 | 7.5 mm |