Eriks

Mechanische dichting TAO 025 /L CAR/SIC/V

  • ERIKS:12415765
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 244,00/ stukexcl. btw

€ 295,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TAO
Asdiameter
25 mm
Type
TAO
Inbouwlengte gemonteerd
32 mm
Buitendiameter rotor
36 mm
Kamerdiameter stator
38 mm
Inbouwlengte rotor
24.5 mm
Inbouwlengte stator
7.5 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Nee
d1
25 mm
d7
38 mm
d3
36 mm
l1
24.5 mm
I4
7.5 mm