Eriks

Mechanische dichting TAO 024 /L SIC/SIC/V

  • ERIKS:12415368
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 264,50/ stukexcl. btw

€ 320,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TAO
Asdiameter
24 mm
Type
TAO
Inbouwlengte gemonteerd
30.5 mm
Buitendiameter rotor
35 mm
Kamerdiameter stator
38 mm
Inbouwlengte rotor
23 mm
Inbouwlengte stator
7.5 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Nee
d1
24 mm
d7
38 mm
d3
35 mm
l1
23 mm
I4
7.5 mm