Eriks

Mechanische dichting TAO 022 /L SIC/SIC/N

  • ERIKS:12414849
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 239,00/ stukexcl. btw

€ 289,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TAO
Asdiameter
22 mm
Type
TAO
Inbouwlengte gemonteerd
29 mm
Buitendiameter rotor
33 mm
Kamerdiameter stator
35 mm
Inbouwlengte rotor
21.5 mm
Inbouwlengte stator
7.5 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Nee
d1
22 mm
d7
35 mm
d3
33 mm
l1
21.5 mm
I4
7.5 mm