€ 175,00/ stukexcl. btw
€ 211,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TAO |
Asdiameter | 20 mm |
Type | TAO |
Inbouwlengte gemonteerd | 27.5 mm |
Buitendiameter rotor | 31 mm |
Kamerdiameter stator | 35 mm |
Inbouwlengte rotor | 20 mm |
Inbouwlengte stator | 7.5 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Keramiek |
Draairichting rechts | Nee |
d1 | 20 mm |
d7 | 35 mm |
d3 | 31 mm |
l1 | 20 mm |
I4 | 7.5 mm |