Eriks

Mechanische dichting TAO 019 /R CAR/SIC/E

  • ERIKS:12413999
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 196,50/ stukexcl. btw

€ 237,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TAO
Asdiameter
19 mm
Type
TAO
Inbouwlengte gemonteerd
27.5 mm
Buitendiameter rotor
31 mm
Kamerdiameter stator
31 mm
Inbouwlengte rotor
20 mm
Inbouwlengte stator
7.5 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
19 mm
d7
31 mm
d3
31 mm
l1
20 mm
I4
7.5 mm