€ 172,00/ stukexcl. btw
€ 208,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TAO |
Asdiameter | 18 mm |
Type | TAO |
Inbouwlengte gemonteerd | 26.5 mm |
Buitendiameter rotor | 29 mm |
Kamerdiameter stator | 30 mm |
Inbouwlengte rotor | 18.5 mm |
Inbouwlengte stator | 8 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Keramiek |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 18 mm |
d7 | 30 mm |
d3 | 29 mm |
l1 | 18.5 mm |
I4 | 8 mm |