€ 212,00/ stukexcl. btw
€ 256,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TAO |
Asdiameter | 18 mm |
Type | TAO |
Inbouwlengte gemonteerd | 26.5 mm |
Buitendiameter rotor | 29 mm |
Kamerdiameter stator | 30 mm |
Inbouwlengte rotor | 18.5 mm |
Inbouwlengte stator | 8 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Nee |
d1 | 18 mm |
d7 | 30 mm |
d3 | 29 mm |
l1 | 18.5 mm |
I4 | 8 mm |