Eriks

Mechanische dichting TAO 018 /L CAR/CER/V

  • ERIKS:12413835
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 172,00/ stukexcl. btw

€ 208,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TAO
Asdiameter
18 mm
Type
TAO
Inbouwlengte gemonteerd
26.5 mm
Buitendiameter rotor
29 mm
Kamerdiameter stator
30 mm
Inbouwlengte rotor
18.5 mm
Inbouwlengte stator
8 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Nee
d1
18 mm
d7
30 mm
d3
29 mm
l1
18.5 mm
I4
8 mm