Eriks

Mechanische dichting TAO 016 /R CAR/SIC/E

  • ERIKS:12413393
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 174,00/ stukexcl. btw

€ 210,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TAO
Asdiameter
16 mm
Type
TAO
Inbouwlengte gemonteerd
35 mm
Buitendiameter rotor
26 mm
Kamerdiameter stator
28 mm
Inbouwlengte rotor
17.5 mm
Inbouwlengte stator
17.5 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
16 mm
d7
28 mm
d3
26 mm
l1
17.5 mm
I4
17.5 mm