€ 199,00/ stukexcl. btw
€ 240,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TAO |
Asdiameter | 16 mm |
Type | TAO |
Inbouwlengte gemonteerd | 35 mm |
Buitendiameter rotor | 26 mm |
Kamerdiameter stator | 28 mm |
Inbouwlengte rotor | 17.5 mm |
Inbouwlengte stator | 17.5 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Nee |
d1 | 16 mm |
d7 | 28 mm |
d3 | 26 mm |
l1 | 17.5 mm |
I4 | 17.5 mm |