Eriks

Mechanische dichting TAO 015 /R CAR/CER/E

  • ERIKS:12412921
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 158,00/ stukexcl. btw

€ 191,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TAO
Asdiameter
15 mm
Type
TAO
Inbouwlengte gemonteerd
22.1 mm
Buitendiameter rotor
24 mm
Kamerdiameter stator
24.6 mm
Inbouwlengte rotor
15.5 mm
Inbouwlengte stator
6.6 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
15 mm
d7
24.6 mm
d3
24 mm
l1
15.5 mm
I4
6.6 mm