€ 174,00/ stukexcl. btw
€ 210,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TAO |
Asdiameter | 15 mm |
Type | TAO |
Inbouwlengte gemonteerd | 22.1 mm |
Buitendiameter rotor | 24 mm |
Kamerdiameter stator | 24.6 mm |
Inbouwlengte rotor | 15.5 mm |
Inbouwlengte stator | 6.6 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Nee |
d1 | 15 mm |
d7 | 24.6 mm |
d3 | 24 mm |
l1 | 15.5 mm |
I4 | 6.6 mm |