€ 135,50/ stukexcl. btw
€ 163,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TAO |
Asdiameter | 14 mm |
Type | TAO |
Inbouwlengte gemonteerd | 21.1 mm |
Buitendiameter rotor | 23 mm |
Kamerdiameter stator | 24.6 mm |
Inbouwlengte rotor | 15.5 mm |
Inbouwlengte stator | 5.6 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Keramiek |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 14 mm |
d7 | 24.6 mm |
d3 | 23 mm |
l1 | 15.5 mm |
I4 | 5.6 mm |