Eriks

Mechanische dichting TAO 014 /R CAR/CER/E

  • ERIKS:12412620
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 135,50/ stukexcl. btw

€ 163,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TAO
Asdiameter
14 mm
Type
TAO
Inbouwlengte gemonteerd
21.1 mm
Buitendiameter rotor
23 mm
Kamerdiameter stator
24.6 mm
Inbouwlengte rotor
15.5 mm
Inbouwlengte stator
5.6 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
14 mm
d7
24.6 mm
d3
23 mm
l1
15.5 mm
I4
5.6 mm