Eriks

Mechanische dichting TAO 012 /R SIC/SIC/E

  • ERIKS:12412095
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 185,00/ stukexcl. btw

€ 223,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TAO
Asdiameter
12 mm
Type
TAO
Inbouwlengte gemonteerd
31 mm
Buitendiameter rotor
21 mm
Kamerdiameter stator
21.6 mm
Inbouwlengte rotor
15.5 mm
Inbouwlengte stator
15.5 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
12 mm
d7
21.6 mm
d3
21 mm
l1
15.5 mm
I4
15.5 mm