€ 154,50/ stukexcl. btw
€ 186,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TAO |
Asdiameter | 12 mm |
Type | TAO |
Inbouwlengte gemonteerd | 31 mm |
Buitendiameter rotor | 21 mm |
Kamerdiameter stator | 21.6 mm |
Inbouwlengte rotor | 15.5 mm |
Inbouwlengte stator | 15.5 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 12 mm |
d7 | 21.6 mm |
d3 | 21 mm |
l1 | 15.5 mm |
I4 | 15.5 mm |