Eriks

Mechanische dichting TAO 010 /R CAR/SIC/N

  • ERIKS:12411650
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 149,50/ stukexcl. btw

€ 180,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TAO
Asdiameter
10 mm
Type
TAO
Inbouwlengte gemonteerd
31 mm
Buitendiameter rotor
19 mm
Kamerdiameter stator
19.2 mm
Inbouwlengte rotor
15.5 mm
Inbouwlengte stator
15.5 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
10 mm
d7
19.2 mm
d3
19 mm
l1
15.5 mm
I4
15.5 mm