Eriks

Mechanische dichting TAD 080 /R SIC/CAR/V

  • ERIKS:12424342
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 750,00/ stukexcl. btw

€ 907,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TAD
Asdiameter
80 mm
Type
TAD
Inbouwlengte gemonteerd
80 mm
Buitendiameter rotor
100 mm
Kamerdiameter stator
105 mm
Inbouwlengte rotor
61.8 mm
Inbouwlengte stator
18.2 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
80 mm
d7
105 mm
d3
100 mm
l1
61.8 mm
I4
18.2 mm
d8
4 mm