Eriks

Mechanische dichting TAD 075 /L CAR/CER/E

  • ERIKS:12423893
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 589,50/ stukexcl. btw

€ 713,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TAD
Asdiameter
75 mm
Type
TAD
Inbouwlengte gemonteerd
80 mm
Buitendiameter rotor
98 mm
Kamerdiameter stator
97 mm
Inbouwlengte rotor
62 mm
Inbouwlengte stator
18 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Nee
Diameter pen
4 mm
d1
75 mm
d7
97 mm
d3
98 mm
l1
62 mm
I4
18 mm
d8
4 mm