Eriks

Mechanische dichting TAD 070 /L CAR/CER/N

  • ERIKS:12423496
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 587,50/ stukexcl. btw

€ 710,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TAD
Asdiameter
70 mm
Type
TAD
Inbouwlengte gemonteerd
75 mm
Buitendiameter rotor
90 mm
Kamerdiameter stator
92 mm
Inbouwlengte rotor
57 mm
Inbouwlengte stator
18 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Nee
Diameter pen
4 mm
d1
70 mm
d7
92 mm
d3
90 mm
l1
57 mm
I4
18 mm
d8
4 mm