€ 587,50/ stukexcl. btw
€ 710,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TAD |
Asdiameter | 70 mm |
Type | TAD |
Inbouwlengte gemonteerd | 75 mm |
Buitendiameter rotor | 90 mm |
Kamerdiameter stator | 92 mm |
Inbouwlengte rotor | 57 mm |
Inbouwlengte stator | 18 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Keramiek |
Draairichting rechts | Nee |
Diameter pen | 4 mm |
d1 | 70 mm |
d7 | 92 mm |
d3 | 90 mm |
l1 | 57 mm |
I4 | 18 mm |
d8 | 4 mm |