Eriks

Mechanische dichting TAD 068 /R CAR/CER/E

  • ERIKS:12423114
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 542,00/ stukexcl. btw

€ 655,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TAD
Asdiameter
68 mm
Type
TAD
Inbouwlengte gemonteerd
73 mm
Buitendiameter rotor
88 mm
Kamerdiameter stator
90 mm
Inbouwlengte rotor
55 mm
Inbouwlengte stator
18 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
68 mm
d7
90 mm
d3
88 mm
l1
55 mm
I4
18 mm
d8
4 mm