Eriks

Mechanische dichting TAD 068 /L SIC/CAR/N

  • ERIKS:12423109
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 659,50/ stukexcl. btw

€ 798,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TAD
Asdiameter
68 mm
Type
TAD
Inbouwlengte gemonteerd
73 mm
Buitendiameter rotor
88 mm
Kamerdiameter stator
90 mm
Inbouwlengte rotor
55 mm
Inbouwlengte stator
18 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Nee
Diameter pen
4 mm
d1
68 mm
d7
90 mm
d3
88 mm
l1
55 mm
I4
18 mm
d8
4 mm