Eriks

Mechanische dichting TAD 065 /L SIC/CAR/E

  • ERIKS:12422772
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 639,50/ stukexcl. btw

€ 773,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TAD
Asdiameter
65 mm
Type
TAD
Inbouwlengte gemonteerd
70 mm
Buitendiameter rotor
84 mm
Kamerdiameter stator
85 mm
Inbouwlengte rotor
55 mm
Inbouwlengte stator
15 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Nee
Diameter pen
4 mm
d1
65 mm
d7
85 mm
d3
84 mm
l1
55 mm
I4
15 mm
d8
4 mm