€ 607,00/ stukexcl. btw
€ 734,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TAD |
Asdiameter | 60 mm |
Type | TAD |
Inbouwlengte gemonteerd | 70 mm |
Buitendiameter rotor | 78 mm |
Kamerdiameter stator | 80 mm |
Inbouwlengte rotor | 55 mm |
Inbouwlengte stator | 15 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
Diameter pen | 4 mm |
d1 | 60 mm |
d7 | 80 mm |
d3 | 78 mm |
l1 | 55 mm |
I4 | 15 mm |
d8 | 4 mm |