Eriks

Mechanische dichting TAD 060 /L SIC/CAR/V

  • ERIKS:12422167
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 607,00/ stukexcl. btw

€ 734,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TAD
Asdiameter
60 mm
Type
TAD
Inbouwlengte gemonteerd
70 mm
Buitendiameter rotor
78 mm
Kamerdiameter stator
80 mm
Inbouwlengte rotor
55 mm
Inbouwlengte stator
15 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Nee
Diameter pen
4 mm
d1
60 mm
d7
80 mm
d3
78 mm
l1
55 mm
I4
15 mm
d8
4 mm