€ 718,00/ stukexcl. btw
€ 868,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TAD |
Asdiameter | 55 mm |
Type | TAD |
Inbouwlengte gemonteerd | 64 mm |
Buitendiameter rotor | 71 mm |
Kamerdiameter stator | 75 mm |
Inbouwlengte rotor | 49 mm |
Inbouwlengte stator | 15 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
Diameter pen | 4 mm |
d1 | 55 mm |
d7 | 75 mm |
d3 | 71 mm |
l1 | 49 mm |
I4 | 15 mm |
d8 | 4 mm |