Eriks

Mechanische dichting TAD 055 /L CAR/CER/E

  • ERIKS:12421450
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 499,50/ stukexcl. btw

€ 604,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TAD
Asdiameter
55 mm
Type
TAD
Inbouwlengte gemonteerd
64 mm
Buitendiameter rotor
71 mm
Kamerdiameter stator
75 mm
Inbouwlengte rotor
49 mm
Inbouwlengte stator
15 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Nee
Diameter pen
4 mm
d1
55 mm
d7
75 mm
d3
71 mm
l1
49 mm
I4
15 mm
d8
4 mm