Eriks

Mechanische dichting TAD 053 /L SIC/CAR/N

  • ERIKS:12421054
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 600,50/ stukexcl. btw

€ 726,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TAD
Asdiameter
53 mm
Type
TAD
Inbouwlengte gemonteerd
62 mm
Buitendiameter rotor
69 mm
Kamerdiameter stator
73 mm
Inbouwlengte rotor
47 mm
Inbouwlengte stator
15 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Nee
Diameter pen
4 mm
d1
53 mm
d7
73 mm
d3
69 mm
l1
47 mm
I4
15 mm
d8
4 mm