Eriks

Mechanische dichting TAD 050 /R CAR/CER/V

  • ERIKS:12420696
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 476,50/ stukexcl. btw

€ 576,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TAD
Asdiameter
50 mm
Type
TAD
Inbouwlengte gemonteerd
60 mm
Buitendiameter rotor
66 mm
Kamerdiameter stator
70 mm
Inbouwlengte rotor
45 mm
Inbouwlengte stator
15 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
50 mm
d7
70 mm
d3
66 mm
l1
45 mm
I4
15 mm
d8
4 mm