Eriks

Mechanische dichting TAD 048 /L CAR/SIC/E

  • ERIKS:12420335
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 557,00/ stukexcl. btw

€ 673,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TAD
Asdiameter
48 mm
Type
TAD
Inbouwlengte gemonteerd
60 mm
Buitendiameter rotor
64 mm
Kamerdiameter stator
66 mm
Inbouwlengte rotor
46 mm
Inbouwlengte stator
14 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Nee
Diameter pen
4 mm
d1
48 mm
d7
66 mm
d3
64 mm
l1
46 mm
I4
14 mm
d8
4 mm