Eriks

Mechanische dichting TAD 045 /L SIC/SIC/V

  • ERIKS:12419952
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 542,00/ stukexcl. btw

€ 655,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TAD
Asdiameter
45 mm
Type
TAD
Inbouwlengte gemonteerd
53.5 mm
Buitendiameter rotor
61 mm
Kamerdiameter stator
63 mm
Inbouwlengte rotor
39.5 mm
Inbouwlengte stator
14 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Nee
Diameter pen
4 mm
d1
45 mm
d7
63 mm
d3
61 mm
l1
39.5 mm
I4
14 mm
d8
4 mm