€ 397,00/ stukexcl. btw
€ 480,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TAD |
Asdiameter | 43 mm |
Type | TAD |
Inbouwlengte gemonteerd | 52.5 mm |
Buitendiameter rotor | 59 mm |
Kamerdiameter stator | 61 mm |
Inbouwlengte rotor | 38.5 mm |
Inbouwlengte stator | 14 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Keramiek |
Draairichting rechts | Ja |
Diameter pen | 4 mm |
d1 | 43 mm |
d7 | 61 mm |
d3 | 59 mm |
l1 | 38.5 mm |
I4 | 14 mm |
d8 | 4 mm |