Eriks

Mechanische dichting TAD 043 /L CAR/SIC/V

  • ERIKS:12419495
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 473,00/ stukexcl. btw

€ 572,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TAD
Asdiameter
43 mm
Type
TAD
Inbouwlengte gemonteerd
52.5 mm
Buitendiameter rotor
59 mm
Kamerdiameter stator
61 mm
Inbouwlengte rotor
38.5 mm
Inbouwlengte stator
14 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Nee
Diameter pen
4 mm
d1
43 mm
d7
61 mm
d3
59 mm
l1
38.5 mm
I4
14 mm
d8
4 mm