Eriks

Mechanische dichting TAD 040 /L CAR/SIC/V

  • ERIKS:12329696
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 444,50/ stukexcl. btw

€ 537,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TAD
Asdiameter
40 mm
Type
TAD
Inbouwlengte gemonteerd
50 mm
Buitendiameter rotor
56 mm
Kamerdiameter stator
58 mm
Inbouwlengte rotor
36 mm
Inbouwlengte stator
14 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Nee
Diameter pen
4 mm
d1
40 mm
d7
58 mm
d3
56 mm
l1
36 mm
I4
14 mm
d8
4 mm