Eriks

Mechanische dichting TAD 038 /R SIC/SIC/E

  • ERIKS:12418572
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 448,50/ stukexcl. btw

€ 542,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TAD
Asdiameter
38 mm
Type
TAD
Inbouwlengte gemonteerd
47.5 mm
Buitendiameter rotor
53 mm
Kamerdiameter stator
56 mm
Inbouwlengte rotor
33.5 mm
Inbouwlengte stator
14 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
38 mm
d7
56 mm
d3
53 mm
l1
33.5 mm
I4
14 mm
d8
4 mm