Eriks

Mechanische dichting TAD 030 /R CAR/SIC/E

  • ERIKS:12416834
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 303,00/ stukexcl. btw

€ 366,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TAD
Asdiameter
30 mm
Type
TAD
Inbouwlengte gemonteerd
38 mm
Buitendiameter rotor
43 mm
Kamerdiameter stator
45 mm
Inbouwlengte rotor
26.5 mm
Inbouwlengte stator
11.5 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
3 mm
d1
30 mm
d7
45 mm
d3
43 mm
l1
26.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm