Eriks

Mechanische dichting TAD 028 /R SS/CAR/V

  • ERIKS:12416326
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 314,00/ stukexcl. btw

€ 379,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TAD
Asdiameter
28 mm
Type
TAD
Inbouwlengte gemonteerd
38 mm
Buitendiameter rotor
40 mm
Kamerdiameter stator
43 mm
Inbouwlengte rotor
26.5 mm
Inbouwlengte stator
11.5 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
3 mm
d1
28 mm
d7
43 mm
d3
40 mm
l1
26.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm