Eriks

Mechanische dichting TAD 025 /R SIC/CAR/V

  • ERIKS:12415816
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 244,00/ stukexcl. btw

€ 295,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TAD
Asdiameter
25 mm
Type
TAD
Inbouwlengte gemonteerd
38 mm
Buitendiameter rotor
36 mm
Kamerdiameter stator
40 mm
Inbouwlengte rotor
26.5 mm
Inbouwlengte stator
11.5 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
3 mm
d1
25 mm
d7
40 mm
d3
36 mm
l1
26.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm