Eriks

Mechanische dichting TAD 024 /L SIC/CAR/V

  • ERIKS:12415406
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 224,50/ stukexcl. btw

€ 271,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TAD
Asdiameter
24 mm
Type
TAD
Inbouwlengte gemonteerd
35 mm
Buitendiameter rotor
35 mm
Kamerdiameter stator
39 mm
Inbouwlengte rotor
23.5 mm
Inbouwlengte stator
11.5 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Nee
Diameter pen
3 mm
d1
24 mm
d7
39 mm
d3
35 mm
l1
23.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm