€ 224,50/ stukexcl. btw
€ 271,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TAD |
Asdiameter | 24 mm |
Type | TAD |
Inbouwlengte gemonteerd | 35 mm |
Buitendiameter rotor | 35 mm |
Kamerdiameter stator | 39 mm |
Inbouwlengte rotor | 23.5 mm |
Inbouwlengte stator | 11.5 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Koolstof |
Draairichting rechts | Nee |
Diameter pen | 3 mm |
d1 | 24 mm |
d7 | 39 mm |
d3 | 35 mm |
l1 | 23.5 mm |
I4 | 11.5 mm |
d8 | 3 mm |