Eriks

Mechanische dichting TAD 022 /L SIC/CAR/V

  • ERIKS:12414892
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 216,50/ stukexcl. btw

€ 261,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TAD
Asdiameter
22 mm
Type
TAD
Inbouwlengte gemonteerd
33 mm
Buitendiameter rotor
33 mm
Kamerdiameter stator
37 mm
Inbouwlengte rotor
21.5 mm
Inbouwlengte stator
11.5 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Nee
Diameter pen
3 mm
d1
22 mm
d7
37 mm
d3
33 mm
l1
21.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm