Eriks

Mechanische dichting TAD 020 /R SIC/SIC/N

  • ERIKS:12414450
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 224,50/ stukexcl. btw

€ 271,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TAD
Asdiameter
20 mm
Type
TAD
Inbouwlengte gemonteerd
33.5 mm
Buitendiameter rotor
31 mm
Kamerdiameter stator
35 mm
Inbouwlengte rotor
22 mm
Inbouwlengte stator
11.5 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
3 mm
d1
20 mm
d7
35 mm
d3
31 mm
l1
22 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm