€ 175,00/ stukexcl. btw
€ 211,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TAD |
Asdiameter | 20 mm |
Type | TAD |
Inbouwlengte gemonteerd | 33.5 mm |
Buitendiameter rotor | 31 mm |
Kamerdiameter stator | 35 mm |
Inbouwlengte rotor | 22 mm |
Inbouwlengte stator | 11.5 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Keramiek |
Draairichting rechts | Ja |
Diameter pen | 3 mm |
d1 | 20 mm |
d7 | 35 mm |
d3 | 31 mm |
l1 | 22 mm |
I4 | 11.5 mm |
d8 | 3 mm |