Eriks

Mechanische dichting TAD 018 /R SIC/SIC/E

  • ERIKS:12413882
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 212,00/ stukexcl. btw

€ 256,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TAD
Asdiameter
18 mm
Type
TAD
Inbouwlengte gemonteerd
31 mm
Buitendiameter rotor
29 mm
Kamerdiameter stator
33 mm
Inbouwlengte rotor
19.5 mm
Inbouwlengte stator
11.5 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
3 mm
d1
18 mm
d7
33 mm
d3
29 mm
l1
19.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm