Eriks

Mechanische dichting TAD 018 /R CAR/CER/V

  • ERIKS:12340572
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 172,00/ stukexcl. btw

€ 208,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 172,00

-

5+

€ 146,20

15.00%

10+

€ 137,60

20.00%

20+

€ 129,00

25.00%

35+

€ 120,40

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TAD
Asdiameter
18 mm
Type
TAD
Inbouwlengte gemonteerd
31 mm
Buitendiameter rotor
29 mm
Kamerdiameter stator
33 mm
Inbouwlengte rotor
19.5 mm
Inbouwlengte stator
11.5 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
3 mm
d1
18 mm
d7
33 mm
d3
29 mm
l1
19.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm