Eriks

Mechanische dichting TAD 016 /R CAR/CER/E

  • ERIKS:12413426
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 158,00/ stukexcl. btw

€ 191,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TAD
Asdiameter
16 mm
Type
TAD
Inbouwlengte gemonteerd
28 mm
Buitendiameter rotor
26 mm
Kamerdiameter stator
27 mm
Inbouwlengte rotor
18 mm
Inbouwlengte stator
10 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
3 mm
d1
16 mm
d7
27 mm
d3
26 mm
l1
18 mm
I4
10 mm
d8
3 mm